曜日別特売

96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズ

96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズ - ビーエム機器

BMS Cryo Vialチューブ
高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)
チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。
胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。
100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。
生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。
※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。
BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)
シリコンシール
インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。
フラットネスシール
チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。

仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※ディスポーザブルです。アズワン品番65-3812-68内容量1セット(4個×50枚)
注意
●※ディスポーザブルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300150BMR-PS
78,000
77,980
85,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする