曜日別特売

BMS クライオバイアルチューブストレージラック 25本立 1.0/1.8mL用 アソート BMS5700シリーズ

BMS クライオバイアルチューブストレージラック 25本立 1.0/1.8mL用 アソート BMS5700シリーズ - ビーエム機器

1.5mlチューブ用乳棒
細胞のホモジナイズ
タンパク質やDNAペレットなどの沈殿物の再懸濁
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x54mm(フタ付き)●ウェル直径:12.45mmΦ●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3812-95内容量1セット(4パック×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300204BMS5700
34,400
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする