曜日別特売

マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 アンバー BMSC0200014シリーズ

マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 0.5mL 目盛付 アンバー BMSC0200014シリーズ - ビーエム機器

2.0ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適
透明なポリマーによりサンプルの目視が容易
目盛付(100μl刻み)
滅菌済

仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3813-50内容量1セット(10個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300387BMSC0200014
78,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする