曜日別特売

マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アソート BMSC0200075シリーズ

マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アソート BMSC0200075シリーズ - ビーエム機器

スクリューキャップ
3/4回転で簡単に開閉可能
O-リング付

仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃アズワン品番65-3814-55内容量1セット(5個×200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55300518BMSC0200075
60,000
59,980
65,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする