曜日別特売

マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL コニカル型 目盛付 アンバー BMSC0200141シリーズ

マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL コニカル型 目盛付 アンバー BMSC0200141シリーズ - ビーエム機器

マイクロチューブ スクリューキャップ モールド TPE O-リング付
自立型(ベースはコニカル型)
不活化TPE O-リング付スクリューキャップ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製
目盛付(100μl刻み)
※液体窒素保存には使用不可
滅菌済

仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-88内容量1セット(10個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55301044BMSC0200141
57,000
55,980
61,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする