曜日別特売

96ウェル PCRプレート チムニートップ スタンダード クリア BMSC0200301シリーズ

96ウェル PCRプレート チムニートップ スタンダード クリア BMSC0200301シリーズ - ビーエム機器

フリッパーラック 32本
フタ付
両面で収容可能:1.5ml/2.0mlチューブx32本+0.5mlチューブx8本
1.5ml/2.0mlチューブx8本+0.5mlチューブx32本

仕様●切れ込み:H12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-10内容量1セット(10個×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55301656BMSC0200301
73,000
72,980
80,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする