曜日別特売

96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズ

96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズ - ビーエム機器

4-Way フリッパーラック 5ml
トレー付
収容本数:0.5mlチューブx32本および5mlチューブx18本
1.5ml/2.0mlチューブx32本
5ml/15mlチューブx12本
50mlチューブx4本
さまざまなチューブに使用可能
超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能

仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-74内容量1セット(10個×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55301787BMSC0200340
69,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする