曜日別特売

96ウェル ディープウェルプレート V底 2mL BMSCシリーズ

96ウェル ディープウェルプレート V底 2mL BMSCシリーズ - ビーエム機器

ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適
ヒンジラックタイプ
未滅菌
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。

仕様●容量:2.2ml●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3823-91内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302286BMSC0200614
164,000
159,800
175,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする