ビーエム機器
96ウェル ディープウェルプレート V底 2mL BMSCシリーズ
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様
●容量:2.2ml●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番
65-3823-90
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55302295
BMSC0200613
¥
584,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください