384ウェル ディープウェルプレート V底 240uL BMSCシリーズ

384ウェル ディープウェルプレート V底 240uL BMSCシリーズ ビーエム機器

セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。
目盛のないシンプルな広口タイプ
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。

仕様●容量:240μl●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3823-94 内容量1セット(10個×5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55302304 BMSC0200615
82,000
81,980
90,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする