曜日別特売

SureSeal qPCR BMUC-500シリーズ

SureSeal qPCR BMUC-500シリーズ - ビーエム機器

ローリテンションタイプ
滅菌済

仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):141.5×77.7mm●シール厚:70μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-40℃~104℃アズワン品番65-3825-32内容量1セット(5個×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302776BMUC-500
211,500
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする