へら型電極GENEPADDLES BTXシリーズ

へら型電極GENEPADDLES BTXシリーズ - HARVARD
仕様●使用電圧範囲:0~200V DC●使用パルス幅:1μsec~99msec●ヘラ部大きさ:5x7mm●電極部形状:長方形●電極部厚さ:1mm●電極表面材質:ゴールドアズワン品番65-3826-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55302855BTX543
183,000
179,800
197,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする