曜日別特売

サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ - ビーエム機器

BIORUPTOR(R) 0.5ml用アクセサリー
0.5mlチューブ用アタッチメント

仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0mlアズワン品番65-3829-43内容量1セット(4パック×500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303090EC-600-1A
13,200
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする