ビーエム機器
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
qPCRプレート 96ウェル用シール(Bio-Rad用・粘着タイプ)
リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール
Bio-Rad機器対応
透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
強い粘着力
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番
65-3829-38
内容量
1パック(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303108
EC-600
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください