ビーエム機器
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
お求めやすい少量包装(500個)。
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番
65-3829-42
内容量
1パック(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303117
EC-600-1A
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください