ビーエム機器
サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ
スタンダードチューブ(フラットトップ):0.2ml
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml
アズワン品番
65-3829-41
内容量
1セット(4パック×5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303126
EC-600-1
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください