曜日別特売

キャップインサート Φ5.3mm ブルー M957Bシリーズ

キャップインサート Φ5.3mm ブルー M957Bシリーズ - Simport

連続分注機用ユニバーサルチップ Ritips(R) evolution 連続分注機 Ritter Ripette(R) (#42001-0000)もしくは Ripette(R) pro(#42020-0000)にお使いいただける他に、ほとんどの分注機に対応した設計
※ 自動認識は作動しません。手動で設定する必要があります。
すべてのアプリケーションに対して確実にそして正確に機能するような分注システムを提供
連続分注に対応する1μl~50mlの9種類のチップを用意、品質を保証するための試験済
滅菌済のbioclean品質のチップは個別包装
DNase, RNase, DNA, endotoxin free(biocleanのみ)
各バッチごとの証明書は必要に応じて入手可能でトレーサビリティのためのロット番号は外箱に記載済

仕様●サイズ:Φ5.3mm●色:5色(ブルー、グリーン、イエロー、レッド、ライラック)●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-3834-89内容量1セット(4パック×500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303948M957B
35,600
34,980
38,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする