PCRプレート用シール アルミ製 MB-ASMシリーズ

PCRプレート用シール アルミ製 MB-ASMシリーズ - GUNSTER

マイクロプレート型シャーレ
培養面は、シャーレの壁側および角部分のコロニーも影響を受けない様にできています。
積み重ねた場合の安定性も良好
各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして最適
電子滅菌済・個別包装

仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃アズワン品番65-3835-04内容量1セット(4個×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304009MB-ASM
52,400
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする