PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル MB-P02-Aシリーズ

PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル MB-P02-Aシリーズ - GUNSTER

テストチューブラックマルチラック 12~13mmΦ用
84本立
耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。
腐食の心配もありません。
インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能
未滅菌
※他の色についてはお問い合わせ下さい。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長23.2mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3835-10内容量1セット(4個×3000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304054MB-P02-A
75,600
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする