PCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-P08-Bシリーズ

PCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-P08-Bシリーズ - GUNSTER

テストチューブラックマルチラックJr 16mmΦ用
30本立
耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。
腐食の心配もありません。
インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能
未滅菌
※他の色についてはお問い合わせ下さい。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3835-14内容量1セット(4個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304088MB-P08-B
52,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする