GUNSTER
PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル MB-P08-Dシリーズ
先端に2μlの目盛のある-10μlスタンダードタイプ
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃
アズワン品番
65-3835-16
内容量
1セット(4個×960本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55304106
MB-P08-D
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください