ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D04Nシリーズ

ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D04Nシリーズ - ビーエム機器ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D04Nシリーズ - ビーエム機器

BIOTUBETM グリッドプレート
DNase, RNase, DNA, pyrogen free
1.2mlチューブ用標準的な96ウェルデザイン
シングルチューブおよび8連、12連チューブ用
読み取りやすいIDナンバーや文字
4本の脚が付いていて、冷蔵、冷凍、ウォーターバスに使用可能
※BIOTUBETM保存ボックスやチューブは付属されていません。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3838-10内容量1セット(4個×72枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304474P96D04N
198,000
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする