曜日別特売

PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml 6色MIX PCR-02F2MIXシリーズ

PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml 6色MIX PCR-02F2MIXシリーズ - ビーエム機器
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、赤、黄、緑、紫、橙)●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-51内容量1セット(10個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304770PCR-02F2MIX
95,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする