曜日別特売

PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-96-I2シリーズ

PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-96-I2シリーズ - ビーエム機器

96well ホワイトプレートタイプ:0.1ml
通常のPCRプレートより蛍光強度を増強
縦(A~H)、横(1~12)に刻印あり
プレートサイドにラベル貼付、書き込みスペースがあり
ロボットフレンドリー設計
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3839-83内容量1セット(4個×25枚)
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304858PCR-96-I2
53,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする