ビーエム機器
PCRプレート 96well フルスカート 0.2ml ナチュラル PCR-96-MJシリーズ
スタンダード(ドームトップ):0.2ml
PCRチューブでは珍しい胴体部に書き込み可能なタイプ
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3839-91
内容量
1セット(5個×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55304885
PCR-96-MJ
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください