曜日別特売

PCRプレート 96well用マット シーケンサー用 PCR-96-SMシリーズ

PCRプレート 96well用マット シーケンサー用 PCR-96-SMシリーズ - ビーエム機器PCRプレート 96well用マット シーケンサー用 PCR-96-SMシリーズ - ビーエム機器

スタンダード(フラットトップトップ):0.2ml
PCRチューブでは珍しい胴体部に書き込み可能なタイプ
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:シリコン●色:グレー●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-99内容量1セット(5個×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304910PCR-96-SM
104,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする