曜日別特売

リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ

リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ - ビーエム機器

PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用
0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用
ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能
ラックにはアルファベット刻印済み
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3840-17内容量1セット(10個×1000本)
注意
●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304937QPCR-8C
61,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする