曜日別特売

リアルタイムPCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Wシリーズ

リアルタイムPCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Wシリーズ - ビーエム機器

T330-5N ECONOTUBETM チューブ
ECONOTUBETM マイクロチューブはサンプル保存を含む一般的な用途に使用できます。フタがしっかり閉まる一体型チューブです。
※加熱する用途には使用できません。
フタがしっかり閉まる一体型
エコノミカルタイプの微量遠心チューブ

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-20内容量1個(960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304946QPCR-8W
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする