PCRチューブ用クーラーラック 96穴 R-2022-Gシリーズ

PCRチューブ用クーラーラック 96穴 R-2022-Gシリーズ - ビーエム機器

ClikLokチューブ フラットトップ
20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
目視でも確認できる明瞭なチューブ
耐熱性
高速遠心可能な頑丈さ
しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用

仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):141.0x99.0x44.0mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑アズワン品番65-3840-39内容量1セット(5パック×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55304998R-2022-G
102,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする