曜日別特売

Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ

Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ - ビーエム機器

プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。
そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。
また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。
ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。
それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。
エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。
我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。
左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。
スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。
スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。
W1000-ERIはバルクチップ-1000μl専用の空ラックです。
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5mlアズワン品番65-3848-11内容量1セット(4個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55305820T-200S
73,600
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする