ビーエム機器
Tサンプルストックチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-202Sシリーズ
テストプレート用ツール
プレートスタンド
24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に最適
滑り止めラバー付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5ml
アズワン品番
65-3848-39
内容量
1セット(4個×500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55305838
T-202S
¥
73,600
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください