ビーエム機器
Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-203Sシリーズ
テストプレート用ツール
96well用ノート
プレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙
記録しやすい大きなマス目
未滅菌
※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0ml
アズワン品番
65-3848-53
内容量
1セット(4個×500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55305847
T-203S
¥
73,600
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください