クライオチューブ インナーキャップ 4.0ml 丸底 T301-4シリーズ

クライオチューブ インナーキャップ 4.0ml 丸底 T301-4シリーズ - Simport

バルクタイプ-10μl専用の空ラック

仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3848-98内容量1セット(4個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55305874T301-4
428,000
419,800
461,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする