クライオチューブ 4.0ml 自立型 アウターキャップ T310-4Aシリーズ

クライオチューブ 4.0ml 自立型 アウターキャップ T310-4Aシリーズ - Simport

テストプレート用ツール
24well用ノート
プレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙
記録しやすい大きなマス目
未滅菌
※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。

仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3849-31内容量1セット(4個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55305944T310-4A
420,000
419,800
461,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする