ビーエム機器
PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ
シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に適しています。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3849-48
内容量
1個(960本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55306039
T-3197-1
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください