曜日別特売

PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ

PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T-3197-1シリーズ - ビーエム機器

NEST シリンジフィルター PVDF
パイロジェンフリー
細胞毒性フリー
電子滅菌済
個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-49内容量1セット(10個×960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55306048T-3197-1
174,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする