曜日別特売

PCRチューブ用Combi-Box 96穴 T327-1シリーズ

PCRチューブ用Combi-Box 96穴 T327-1シリーズ - Simport
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(W×D):138.0×98.0mm●高さ(最大):40mm●材質:PVC(T327)、P.P(T327-1)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-93内容量1セット(4パック×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55306240T327-1
18,800
17,980
19,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする