曜日別特売

マイクロチューブ 0.6ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-6LSTシリーズ

マイクロチューブ 0.6ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-6LSTシリーズ - Simport

特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で適した収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。

仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-22内容量1セット(10個×500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55306285T330-6LST
43,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする