Simport
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 グリーン T330-72AGシリーズ
仕様
●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000g
アズワン品番
65-3850-32
内容量
1セット(10個×500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55306328
T330-72AG
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください