曜日別特売

MacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ

MacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ - SimportMacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ - SimportMacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ - SimportMacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ - SimportMacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ - SimportMacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ - Simport

スクリューキャップチューブ
0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ
スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。
クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施
スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉

内容量1セット(4パック×200個)
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55306915T366BLS65-3853-31
29,600
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
55306924T366GLS65-3853-35
29,600
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
55306940T366RLS65-3853-43
29,600
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
55306949T366YLS65-3853-51
29,600
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
55306958T366WLS65-3853-47
29,600
28,980
31,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
55306967T366AMLS65-3853-27
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする