曜日別特売

テストプレート用プレートシール ウェルオリエンター96well用 W-1000-1シリーズ

テストプレート用プレートシール ウェルオリエンター96well用 W-1000-1シリーズ - ビーエム機器
仕様●オートクレーブ不可●材質:プラスチック●サイズ(WxDxH):125.6x83.5x0.9mm●温度耐性:室温下アズワン品番65-3855-26内容量1セット(4個×4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55307396W-1000-1
53,600
52,980
58,278(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする