曜日別特売

マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ WNB603011シリーズ

マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ WNB603011シリーズ - ビーエム機器

クリーンルーム内でご使用いただける腕章です。
カラーは全7色(ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク、ライトグレー、グレー、ネイビー)ご用意しています。

仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3859-08内容量1セット(4個×2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308114WNB603011
133,200
133,199
146,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする