ビーエム機器
マイクロチューブ 1.5mL コニカル アンバー ロックキャップ 滅菌済み WNB615401シリーズ
内側にサイズ調整テープがついており、自在にサイズを調整できます。
トップに通気孔を開けており、湿気を逃し蒸れにくく、通気性のいいデザイン。
仕様
●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3860-13
内容量
1セット(4個×4000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55308410
WNB615401
¥
98,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください