ビーエム機器
0.5 mL Self-Standing Vials, Purple, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。 ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。
仕様
●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6
アズワン品番
65-3860-95
内容量
1セット(4個×2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55308595
WNB633011-P
¥
267,600
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください