曜日別特売

0.5 mL Self-Standing Vials, Yellow, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

0.5 mL Self-Standing Vials, Yellow, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ - ビーエム機器

エアー用
ソケットとプラグはワンタッチで接続可能です。
ソケットのロック機能は、プラグ部の不意な外れを防止します。
パージ機能により、脱着時の不快音とホースの反動現象を解消します。
ロータリー機能により、ホースのねじれを解消します。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6アズワン品番65-3860-99内容量1セット(4個×2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308620WNB633011-Y
267,600
259,800
285,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする