2.0 mL Self-Standing Vials, Nature, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

2.0 mL Self-Standing Vials, Nature, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ - ビーエム機器

6ポイント
インスライド式
18V対応
よく使う2サイズをひとつにまとめたダブルサイズ仕様
狭い箇所や奥まった場所、コーナー部分の作業に適しています。
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6アズワン品番65-3861-06内容量1セット(4個×2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308665WNB635001-N
162,400
159,800
175,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする