2.0 mL Self-Standing Vials, Nature, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

2.0 mL Self-Standing Vials, Nature, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ - ビーエム機器

6ポイント
18V対応
使うサイズを手動で切り替えるアウトスライド式
ソケットサイズが固定されるので同サイズの作業が多い時に便利です。
よく使う2サイズをひとつにまとめたダブルサイズ仕様
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6アズワン品番65-3861-18内容量1セット(4個×2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308674WNB635011-N
256,800
256,799
282,479(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする