2.0 mL Self-Standing Vials, Purple, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

2.0 mL Self-Standing Vials, Purple, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ - ビーエム機器

重い物を乗せない簡単なラックの製作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適した化粧棚板です。
ランバーコア構造(集成材を心材とし、その両面に化粧紙を貼りつけたもの)で、強度が高く耐久性に優れています。インテリアに合わせやすいカラーです。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃●電子滅菌済:SAL=10-6内容量1セット(4個×2000本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55308690WNB635001-P65-3861-08
162,400
159,800
175,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
55308699WNB635011-P65-3861-20
256,800
249,800
274,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする