ビーエム機器
BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ
ボディ収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電。
3段階にヘッドが動くアクティブヘッド。
仕様
●4×8pk●層数:2●培養面積(cm2):1279●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):61●広口ベントキャップ/広口ベントキャップ
アズワン品番
65-3862-67
内容量
1セット(4パック×8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55309426
WNB771101
¥
280,400
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください