曜日別特売

BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ

BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ - ビーエム機器

ストラップ穴付、クリップ付
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適
電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ
移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ

仕様●4×8pk●層数:2●培養面積(cm2):1279●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):61●細口ベントキャップ/細口プラグシールキャップアズワン品番65-3862-77内容量1セット(4パック×8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309435WNB772101
280,400
279,800
307,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする